Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCRA150941J5
Cod. Produttore
XZCRA150941J5
Cod. EAN
3389119021661

Informazioni di prodotto

Cavo conn.- maschio dritto M12 4 piedini femmina dritta M8 4 piedini PVC 5 m

Documentazione tecnica

La prolunga inossidabile M12 maschio M8 femmina è un componente essenziale per il cablaggio elettrico. Realizzata in PVC, questa prolunga offre una robusta protezione e una connessione affidabile. Con un numero di poli di 4, è progettata per garantire un collegamento elettrico efficiente. La disposizione dell'ingresso cavi è dritta su entrambi i lati, facilitando l'installazione. Ideale per applicazioni che richiedono un contatto maschio lato campo e femmina lato scatola, rappresenta una scelta versatile e di alta qualità.

materiale di rivestimento del cavo

PVC

numero di poli

4

resistenza di contatto

5000 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

maschio (connettore)

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGA INOX M12 MASCHIO M8 FEMMIN