Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV12V12L5
Cod. Produttore
XZCPV12V12L5
Cod. EAN
3389119621540

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - 90° femmina - M12 - 5 pin - cavo PVC 5 m

Documentazione tecnica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

tipo di cavo

a più fili

Produttore

PROLUNGA FEMM M12 90 5M