Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV12V12L10
Cod. Produttore
XZCPV12V12L10
Cod. EAN
3389119621557

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - 90° femmina - M12 - 5 pin - cavo PVC 10 m

Documentazione tecnica

La prolunga femmina M12 90 10M è un prodotto versatile progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzata in PVC, offre una robusta protezione e resistenza. Con un numero di poli di 4, questa prolunga è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La configurazione del collegamento elettrico è ottimizzata per l'uso con connettori femmina, sia lato scatola che lato campo. La disposizione diritta dell'ingresso cavi facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendola una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

materiale di rivestimento del cavo

PVC

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

10 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

tipo di cavo

a più fili

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

PROLUNGA FEMM M12 90 10M