Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP12V12L5
Cod. Produttore
XZCP12V12L5
Cod. EAN
3389119630238

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - femmina - M12 - 5 pins - cavo PUR 5m

Documentazione tecnica

La prolunga femmina M12 90 5M è un componente essenziale per il cablaggio elettrico, progettata con un robusto rivestimento in poliuretano. Questa prolunga offre una connessione elettrica affidabile e versatile, con un design ad angolo piegato per facilitare l'installazione. Con 5 poli, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione femmina sia lato campo che lato scatola. La sua costruzione di alta qualità garantisce durabilità e prestazioni ottimali in ambienti elettrici.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

60 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

PROLUNGA FEM M12 90 5M