Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP29P11L15
Cod. Produttore
XZCP29P11L15
Cod. EAN
3389119079402

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto femmina - M12 - 8 pin - cavo PUR 15 m

Documentazione tecnica

Il cavo di collegamento XZ presenta connettori dritti a 8 vie M12 con un connettore PUR da 15 metro e conduttori volanti con estremità scoperta. Ha un armadio 316L in acciaio con grado di protezione IP65/IP67/IP69K che lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alla norma cULus. È compatibile con il ricevitore per barriere luminose di sicurezza, XUSL2E e XUSL4E. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -40°C a +90°C.

corrente nominale In

2 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

250 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

8

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

15 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

PROLUNG PUR FEM M12 15M

€ 62,47 x 1 pz.
(pz.)