Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BD46.701.0
Cod. Produttore
3.BD46.701.0
Cod. EAN
8025550216260

Informazioni di prodotto

iPRO MEDIO C/16 LED NEUTRAL WHITE SPOT (10

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

16

Flusso Nominale

1640

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

155x155x165

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MEDIO C/16 LED NEUTRAL WHITE S