Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Esterno
Materiale di fabbricazione
Alluminio
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
2,2
Flusso Nominale
170
Temperatura Colore
3100
CRI
80
Tipo Ottica
SS - SuperSpot
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
N/S
Disponibile
Emergenza
Grado di protezione IP
IP66
Grado di protezione IK
IK07
Classe Isolamento
Class III
Glow Wire test
960°C
dimensioni
51x51x56
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te