Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BG35.701.0
Cod. Produttore
3.BG35.701.0
Cod. EAN
8025550328840

Informazioni di prodotto

iPRO GRAN.C/25 LED NEUTRAL WHITE SPOT (10
IPRO GRAN.C/25 LED NEUTRAL WHITE SPLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

27

Flusso Nominale

2500

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

192x192x200

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO GRAN.C/25 LED NEUTRAL WHITE SP