Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q638.704.0
Cod. Produttore
3.Q638.704.0
Cod. EAN
8025550673452

Informazioni di prodotto

PALCO L.V.SPOT SING.D=51 3000K CRI90 DALI W

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

12

Flusso Nominale

810

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø51

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PALCO L.V.SPOT SING.D 51 3000K CRI9