Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q641.701.0
Cod. Produttore
3.Q641.701.0
Cod. EAN
8025550673506

Informazioni di prodotto

PALCO L.V.SPOT SING.D=51 2700K CRI90 DALI W
PALCO L.V.SPOT SING.D 51 2700K CRI9Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

12

Flusso Nominale

760

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø51

Produttore

PALCO L.V.SPOT SING.D 51 2700K CRI9