Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q633.701.0
Cod. Produttore
3.Q633.701.0
Cod. EAN
8025550673346

Informazioni di prodotto

PALCO L.V.SPOT SING.D=37 2700K CRI90 DALI S
PALCO L.V.SPOT SING.D 37 2700K CRI9Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,2

Flusso Nominale

530

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø37

Produttore

PALCO L.V.SPOT SING.D 37 2700K CRI9