Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Alluminio pressofuso e termoplastico
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
7,2
Flusso Nominale
560
Temperatura Colore
3000
CRI
90
Tipo Ottica
M - Medium
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
SI
protocollo
DALI
Disponibile
NO
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class III
dimensioni
ø37
Ambiente di utilizzo
Interni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te