Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38411199
Cod. Produttore
38411199
Cod. EAN
8718699384111

Informazioni di prodotto

LED Module, system flux 900 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit - 146 mm - Colore: Gray and black - Connessione: Cavi a terminali liberi

Documentazione tecnica

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK07

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

regolabilità

girevole e orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro strutturato

grado di protezione (IP)

IP65

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

grigio

tipo di collegamento

crimpare

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

superficie spazzolata

riflettore

bianco

larghezza di montaggio

146

prestazioni del sistema

10 W

lunghezza

136 mm

numero di poli

3

temperatura del colore

4000 K

sezione conduttore collegabile

1

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

900 lm

lunghezza di montaggio

146

altezza/profondità di inserimento

129

diametro di montaggio

129

larghezza

41 mm

sezione del conduttore

1

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

129 mm

intensità luminosa

383

Produttore

Proiettore LED 10W 4000K 910lm nero