Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MP94.774.0
Cod. Produttore
3.MP94.774.0
Cod. EAN
8025550433193

Informazioni di prodotto

LE PERROQ.M-P.LED WARM CRI90 SOSP.DIMM.ADAT
LE PERROQ.M-P.LED WARM CRI90 SOSP.DLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

3300

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

completo di potenziometro

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

Glow Wire test

850°C

dimensioni

ø156x215

Produttore

Proiettore corpo medio - warm white - alimentatore elettronico e dimmer - ottica medium