Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK00.701.0
Cod. Produttore
3.MK00.701.0
Cod. EAN
8025550368136

Informazioni di prodotto

PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400 CRI90 DIM.FLO
PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400 CRI90Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

37

Flusso Nominale

4000

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

completo di potenziometro

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø122x214

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400 CRI90