Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /
Tipo Lampada
alogena con riflettore dicroico
Attacco
GU5,3
Num Vani
1
potenza nominale
50
Flusso Nominale
1137
Temperatura Colore
3000
CRI
100
Tipo Ottica
F - Flood
Alimentatore
Elettronico
Tensione
12
dimmerabile
SI
protocollo
completo di potenziometro
Disponibile
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class I
Glow Wire test
850°C
dimensioni
ø89x162
Ambiente di utilizzo
Interni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te