Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU99.715.0
Cod. Produttore
3.BU99.715.0
Cod. EAN
8025550430895

Informazioni di prodotto

MAXIWOODY COMPACT C/LED WARM DALI 4000lm.WI
Il MAXIWOODY COMPACT C/LED WARM DALI 4 è un'illuminazione innovativa progettata per soddisfare le esigenze moderne di efficienza energetica e versatilità. La sua tecnologia LED offre una luce calda, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Questo dispositivo è compatibile con il sistema DALI, consentendo un facile controllo e dimmerazione, perfetto per applicazioni commerciali e residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, il MAXIWOODY è resistente e durevole, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il design compatto lo rende adatto anche per spazi ridotti, senza compromettere l'estetica. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in vari contesti, dalle abitazioni agli uffici, fino a spazi pubblici. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali nel campo dell'illuminazione elettrica.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

35

Flusso Nominale

5300

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI / Push Dim

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø260x270

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Proiettore con staffa - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica integrata dimm. DALI - Ottica Wide Flood (WF)