Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E197.704.0
Cod. Produttore
3.E197.704.0
Cod. EAN
8025550610426

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

8

Flusso Nominale

760

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø85x205

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

MINIWOODY C/BASET.E LED WARM WHITE