Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BV60.701.0
Cod. Produttore
3.BV60.701.0
Cod. EAN
8025550497263

Informazioni di prodotto

iPRO GRAN.C/25 LED RGB DMX SPOT
Il proiettore IPRO GRAN.C/25 LED RGB DMX SPOT rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione dinamica e versatile. Questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità con colori RGB, rendendolo ideale per eventi, spettacoli e installazioni artistiche. Grazie alla tecnologia DMX, è possibile controllare facilmente il proiettore, permettendo transizioni fluide e sincronizzate tra i colori. La struttura robusta e il design moderno garantiscono non solo un'ottima estetica, ma anche una durata nel tempo. Questo proiettore è perfetto per ambienti interni ed esterni, grazie al suo grado di protezione che ne assicura il funzionamento anche in condizioni climatiche avverse. L'installazione è semplice e rapida, rendendo l'IPRO GRAN.C/25 LED RGB DMX SPOT una scelta ideale per professionisti del settore dell'illuminazione e dell'event planning.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

24

Flusso Nominale

1350

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

192x192x200

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Proiettore completo staffa - Led - elettronico 220÷240Vac - DMX512-RDM - ottica Spot