Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BV61.715.0
Cod. Produttore
3.BV61.715.0
Cod. EAN
8025550497294

Informazioni di prodotto

iPRO GRAN.C/25 LED RGB DMX FLOOD
Il proiettore LED RGB DMX FLOOD è un'innovativa soluzione di illuminazione progettata per offrire un'illuminazione versatile e dinamica. Questo dispositivo è ideale per eventi, spettacoli e installazioni artistiche, grazie alla sua capacità di generare una luce colorata e vivace. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo il consumo di energia e prolungando la durata del prodotto. Il design robusto e resistente degli alloggiamenti assicura una protezione ottimale contro le intemperie, rendendolo perfetto per l'uso esterno. La compatibilità con i controlli DMX permette un facile integrazione in sistemi di illuminazione professionale, offrendo un controllo preciso e personalizzabile delle sequenze luminose. Questo proiettore è un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione di alta qualità, versatile e facile da gestire.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

24

Flusso Nominale

1350

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DMX-RDM

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

192x192x200

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Proiettore completo staffa - Led - elettronico 220÷240Vac - DMX512-RDM - ottica Flood