Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH33996299
Cod. Produttore
33996299
Cod. EAN
8710163339962

Informazioni di prodotto

Power supply unit - Ottica fascio largo WB - 100° - Colore: Dark gray - Connessione: Unità di connessione 3 poli

Documentazione tecnica

BY020P LED100S/840 PSU WB GR
Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.

prestazioni del sistema

97

numero di poli

3

diametro esterno

244

sezione del conduttore

1

flusso luminoso effettivo

10000 lm

resistenza agli urti

IK06

fattore di potenza

0.95

altezza/profondità

50 mm

temperatura del colore

4000 K

ripartizione della luce

simmetrico

colore della luce

bianco

tipo di collegamento

morsetto a innesto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

I

altezza/profondità di inserimento

50

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

tipo di montaggio

pendolo

colore della scatola

grigio

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale del riflettore

senza riflettore

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

adatto per potenza lampada

- W;-

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PROIETTORE BY020P LED100S/840 PSU WB GR