Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH32973499
Cod. Produttore
32973499
Cod. EAN
8710163329734

Informazioni di prodotto

LED Module 2000 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit - Angolo del fascio molto largo 100° - Colore: Aluminum and gray

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

adatto per applicazione

regolabilità

girevole e orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro strutturato

superficie spazzolata

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

adatto per sospensione pendolare

riflettore

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per potenza lampada

20 W

prestazioni del sistema

20 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

2100 lm

efficienza luminosa della lampada

105

intensità luminosa

802

fattore di potenza

0.9

larghezza

31 mm

altezza/profondità

130 mm

lunghezza

109 mm

larghezza di montaggio

117

altezza/profondità di inserimento

161

lunghezza di montaggio

117

diametro di montaggio

161

numero di poli

3

sezione del conduttore

1

sezione conduttore collegabile

1

tipo di collegamento

crimpare

Produttore

PROIETTORE BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE