Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH30636000
Cod. Produttore
30636000
Cod. EAN
8710163306360

Informazioni di prodotto

CoreLine Tempo Small - 4200 lm - 38 W - 4000 K - Colore: Aluminum and gray - Connessione: Connettore esterno CE

Documentazione tecnica

Il proiettore LED CoreLine Tempo Small mantiene la promessa CoreLine di fornire un'illuminazione di qualità con ottime performance, senza rinunciare a semplicità e rapidità di installazione. CoreLine Tempo Small dispone di ottiche asimmetriche e simmetriche a elevate performance, per coprire diverse esigenze applicative, e per poter sostituire 1 a 1 i vecchi proiettori con lampade a scarica HID da 70 W. L'installazione del proiettore LED è stata semplificata grazie alla staffa di montaggio universale a U e al connettore rapido esterno a 3 poli. CoreLine Tempo Small è una soluzione ideale per illuminazione con proiettori in ambienti esterni, come quella di aree industriali e commerciali, di piazze, di parcheggi, di facciate e negozi, di cartelloni e insegne.

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

resistenza agli urti

IK08

adatto per cablaggio passante

corpo luminoso

LED non sostituibile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

alluminio

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

alimentatore standard

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC

regolabilità

girevole

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

esecuzione della superficie

brillante

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

4200 lm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

adatto per numero di corpi luminosi

40

prestazioni del sistema

38.5 W

corrente nominale

700 mA 700 mA

larghezza

254 mm

tensione nominale

220 V 240 V

adatto per potenza lampada

36 W 36 W

altezza/profondità

52 mm

lunghezza

275 mm

Serie

CoreLine_Tempo_Small

Produttore

PROIETTORE BVP110 LED42/NW S