Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00518954
Cod. Produttore
00518954
Cod. EAN
8001132027585

Informazioni di prodotto

  • Peso in kg/m: 0,724;
  • Lunghezza - l - [mm]: 3150;
  • Sezione trasversale profilo: 2,68;
  • Momento d'inerzia - ly - [cm4]: 3,07;
  • Momento d'inerzia - lz - [cm4]: 4,76;
  • Modulo di resistenza - Wy - [cm3]: 1,7;
  • Modulo di resistenza - Wz - [cm3]: 2,48;

Documentazione tecnica

Profilo Solar-light
Il profilo leggero in alluminio adatto per installazioni semi-integrate con interassi ridotti tra i supporti



Vantaggi:

Idoneo per:

Sistema Tetto a falda con ganci con:

  • Gancio GT 130 e GT 150 (5 mm)
  • Gancio GTR
  • Gancio GTT
  • Gancio GTP
  • Gancio GTPR


Sistema Copertura in lastre ondulate con:

  • Vite doppio filetto STSR
  • Vite doppio filetto STSI


Applicazioni:
  • Economico: il profilo leggero in alluminio Solar-light è adatto per le installazioni fotovoltaiche su tetto a falda.
  • Facile e veloce: installazione rapida nelle cave inferiore e laterali con viti SKS M 8 o vite testa a martello RHS e nella cava superiore con il dado testa a martello FCN AL e staffe MW (per giunti incrociati).
  • No sfrido: la lunghezza ottimizzata riduce gli sfridi e facilita la movimentazione in cantiere.
  • Interasse massimo consentito 1000 mm, in funzione delle azioni neve e vento calcolate secondo la Normativa Nazionale vigente.


Funzionamento:
  • Definire l’interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell’impianto.
  • Fissare il profilo direttamente al gancio utilizzando la cava inferiore oppure quelle laterali attraverso la staffa MW.
  • Utilizzare una coppia di collegamenti CPN AL sulle cave laterali per collegare i profili Solar-light. La connessione è completamente inserita quando la bugna in mezzeria dei collegamenti è in contatto con i profili.
  • Per evitare problemi legati alle dilatazioni termiche si consiglia una lunghezza massima di una fila di pannelli pari a 15 m.
  • Se il collegamento è sulle campate laterali i collegamenti CPN AL devono essere fissati con viti autoforanti.

Specifiche tecniche:
  • Peso in kg/m: 0,724;
  • Lunghezza - l - [mm]: 3150;
  • Sezione trasversale profilo: 2,68;
  • Momento d'inerzia - ly - [cm4]: 3,07;
  • Momento d'inerzia - lz - [cm4]: 4,76;
  • Modulo di resistenza - Wy - [cm3]: 1,7;
  • Modulo di resistenza - Wz - [cm3]: 2,48;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132027585
  • Codice fischer: 518954

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Profilo in alluminio Solar-Light 3,15 mt