Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2211921000
Cod. Produttore
2211921000
Cod. EAN
8016535097844

Informazioni di prodotto

PROFESSION 2 1192 COB28W 3K 60 CELL B+B

Documentazione tecnica

PROFESSION 2 1192 COB32W 3K 60 CLDPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

134 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

230 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

PROFESSION 2 1192 COB28W 3K 60 CELL