Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2211771000
Cod. Produttore
2211771000
Cod. EAN
8016535105549

Informazioni di prodotto

PROF.GLOSSY 5 1177 COB 32W 3K 60 CELL BI

Documentazione tecnica

PROF.GLOSSY 5 1177 COB 32W 3K 60 CLIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

lunghezza

150 mm

altezza/profondità

116 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

150 mm

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

Produttore

PROF.GLOSSY 5 1177 COB 32W 3K 60 CE