Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2001800000
Cod. Produttore
2001800000
Cod. EAN
4050118383836

Informazioni di prodotto

Alimentazione elettrica, Convertitori DC/DC, 120 W

Documentazione tecnica

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

tipo di tensione di alimentazione

DC

1a tensione d’uscita

24 V 24 V

tensione d’uscita regolabile

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per DC

18 V 32 V

tensione d’uscita regolata

potenza erogata

120 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

92 mm

altezza totale

230 mm

larghezza

32 mm

altezza

130 mm

profondità

120 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

PRO_DC_DC

Produttore

PRO DCDC 120W 24V 5A