Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLCS35R2S12
Cod. Produttore
XMLCS35R2S12
Cod. EAN
3389110574838

Informazioni di prodotto

pressostato XMLC - 330 mbar - differenzialeregolabile 2 soglie - 1 C/O

Documentazione tecnica

Il PRESSOSTATO SOVRAPRESSIONI 30BAR è un dispositivo essenziale per il monitoraggio e la regolazione della pressione. Progettato per funzionare come regolatore a 2 punti, limitatore e dispositivo di sorveglianza, garantisce prestazioni affidabili e sicurezza in molte applicazioni. Con una robusta costruzione e un design funzionale, questo pressostato è ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. Affidabilità e precisione sono le sue caratteristiche distintive.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

120 V

differenza commutazione-pressione

7.3 bar

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

30000 hPa

adatto come limitatore

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

2 hPa

numero di contatti ausiliari, invertitori

2

max. pressione di prova

37.5 bar

pressione di disattivazione

0.002 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

67.5 bar

pressione di attivazione

0.042 bar

larghezza

46

profondità

85

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

250 V

impostazione iniziale

42 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

120 V

altezza

113

pressione di lavoro massima

330

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO SOVRAPRESSIONI 30BAR