Prodotti /

Cod. Rexel
TE9013FSG2J20M4
Cod. Produttore
9013FSG2J20M4
Cod. EAN
0785901562382

Informazioni di prodotto

interruttore pompa idrica 9013FS - differenziale regolabile - 20-40 psi

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma di pressostati Nema, una serie di sensori per pompe dell'acqua. Il pressostato controlla le pompe dell'acqua alimentate elettricamente. Presenta 2 contatti YY normalmente chiusi, a scatto, DPST-DB (doppio polo, singolo contatto, doppia interruzione) e un valore di impostazione della pressione da 20psi a 40psi. È un selettore a pompa con un sensore di pressione di 65psi (da 5psi a 45psi), un intervallo regolabile sulla pressione crescente da 20psi a 65psi e un differenziale regolabile approssimativo da 15psi a 30psi. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e interno NPSF da 1/4pollici per il collegamento dei fluidi. È un prodotto classificato IP20 e NEMA 1. Il sensore dispone di un attuatore a diaframma che può essere azionato da qualsiasi posizione e di una scala differenziale regolabile per le impostazioni interne. L'involucro è realizzato in polipropilene. Dimensioni: 3,1pollici (larghezza) x 3,76pollici (profondità) x 2,8pollici (altezza); peso 1lb. È adatto a tutti i tipi di pompe, quali: getti, sommergibili, intercambiabili, controllo della pressione o monitoraggio di pompe dell'acqua, compressori, sistemi di acqua per l'agricoltura/irrigazione, presse di stampaggio e stampaggio a iniezione. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. È conforme alle norme UL 508 e NSF ANSI 61 Allegato G. Ogni pressostato ha due punti di funzionamento: uno in aumento di pressione e uno in caduta di pressione. Il punto di funzionamento a pressione crescente è indicato come PUNTO di INTERVENTO o foro per pompe e compressori. Pressostato di potenza nominale per il controllo diretto dei motori nelle applicazioni a pompa. La struttura robusta e resistente garantisce una lunga durata e anni di servizio ininterrotto, senza problemi. Il sensore elettromeccanico per monitorare e controllare le condizioni di pressione, per applicazioni industriali e per gli utenti finali.

grado di protezione (IP)

IP20

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

max. pressione d’esercizio

15168.5 hPa

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

temperatura del fluido

-30 °C

pressione di disattivazione

1.38 bar

pressione di attivazione

1.38 bar

larghezza

3.1

profondità

3.76

impostazione iniziale

1380 hPa

altezza

2.8

pressione di lavoro massima

2760

Serie

NEMA_Industrial_Pressure_Switches

Produttore

PRESSOSTATO DI POTENZA