Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPR12B2433
Cod. Produttore
XMPR12B2433
Cod. EAN
3389110787528

Informazioni di prodotto

sensore pressione - 12 bar - 4×G 1/4 femmina - 2 NC - manopola controllo ON/OFF

Documentazione tecnica

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 65 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie. Questo interruttore ha una valvola di decompressione diritta, un collegamento in oliva. La custodia è dotata di una manopola On/Off. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. 2 contatti NC, 4 connessioni di fluidi femmina G 1/4, 2 ingressi filettati per n°13 pressacavi.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V

con interruttore ACC/CHIUS manuale

differenza commutazione-pressione

8.4 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

130000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

12000 hPa

adatto come limitatore

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1200000 Pa

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

300 hPa

pressione di disattivazione

0.3 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

30 bar

pressione di attivazione

1.3 bar

con azionamento manuale

larghezza

57

profondità

98

impostazione iniziale

1300 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V

altezza

138

pressione di lavoro massima

12000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO DI POTENZA