Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA12B2141
Cod. Produttore
XMPA12B2141
Cod. EAN
3389110707595

Informazioni di prodotto

PRESSOSTATO XMP

Documentazione tecnica

Il TEXMPA12B2141 è un pressostato di potenza progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Questo dispositivo è ideale come regolatore a 2 punti e come limitatore, offrendo una soluzione versatile per il controllo della pressione. Realizzato con materiali di alta qualità, il pressostato assicura durabilità e precisione. Con il suo design innovativo, il TEXMPA12B2141 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V

differenza commutazione-pressione

8.4 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

130000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

12000 hPa

adatto come limitatore

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1200000 Pa

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

300 hPa

pressione di disattivazione

0.3 bar

pressione di scoppio

30 bar

pressione di attivazione

1.3 bar

larghezza

57

profondità

98

impostazione iniziale

1300 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V

altezza

106

pressione di lavoro massima

12000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO DI POTENZA