Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA06C2131C
Cod. Produttore
XMPA06C2131C
Cod. EAN
3389110708813

Informazioni di prodotto

sensore di pressione XMP - 6 bar - G 1/4 femmina - 3 NC - senza controllo tipo

Documentazione tecnica

Il PRESSOSTATO DI POTENZA TEXMPA06C2131C è un dispositivo fondamentale per il controllo della pressione. Progettato per funzionare come regolatore a 2 punti e limitatore, garantisce prestazioni affidabili e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente. Ideale per chi cerca un dispositivo di precisione nel monitoraggio della pressione, il TEXMPA06C2131C è un elemento essenziale per un impianto elettrico sicuro e performante.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V

differenza commutazione-pressione

4.2 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

100000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

6000 hPa

adatto come limitatore

valore finale dell'intervallo di misura pressione

600000 Pa

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

200 hPa

pressione di disattivazione

0.2 bar

pressione di scoppio

30 bar

pressione di attivazione

1 bar

larghezza

57

profondità

98

impostazione iniziale

1000 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V

altezza

106

pressione di lavoro massima

6000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO DI POTENZA