Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA06B2242
Cod. Produttore
XMPA06B2242
Cod. EAN
3389110349009

Informazioni di prodotto

sensore di pressione XMP - 6 bar - G 3/8 femmina - 2 NC - senza controllo tipo

Documentazione tecnica

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 1bar a 6bar o da 14,5psi a 87psi. Contatti 2NC, collegamento di fluidi femmina G 3/8, 2 ingressi con pressacavo n°13.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V

differenza commutazione-pressione

4.2 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

100000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

6000 hPa

adatto come limitatore

valore finale dell'intervallo di misura pressione

600000 Pa

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

200 hPa

pressione di disattivazione

0.2 bar

pressione di scoppio

30 bar

pressione di attivazione

1 bar

larghezza

57

profondità

98

impostazione iniziale

1000 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V

altezza

125

pressione di lavoro massima

6000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO DI POTENZA