Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA06B2131C
Cod. Produttore
XMPA06B2131C
Cod. EAN
3389110708707

Informazioni di prodotto

sensore di pressione XMP - 6 bar - G 1/4 femmina - 2 NC - senza controllo tipo

Documentazione tecnica

Il pressostato a 6bar fa parte della gamma XMP, un'offerta di sensori a pressione elettromeccanici per circuiti di alimentazione. I selettori hanno un differenziale regolabile e sono progettati per la regolazione tra due soglie. La funzione degi pressostati è il controllo o la regolazione dei livelli di pressione nei sistemi idraulici. Il pressostato presenta un intervallo regolabile di punto di commutazione, o pressione in aumento, da 1bar a 6bar (da 14,5psi a 87psi). Grazie alla tecnologia elettromeccanica, il prodotto è affidabile e di semplice utilizzo. Include due contatti N/C, a scatto. Presenta un attuatore di pressione a diaframma. Il pressostato presenta un involucro opaco nero scoperto (senza manopola), un connettore per fluidi femmina G 1/4 e due ingressi filettati per n°13 passacavo (DIN Pg 13,5). La custodia è realizzata in poliammide impregnato in fibra di vetro. È adatto al controllo dell'aria, dell'acqua dolce e dell'acqua di mare fino a +70°C. È conforme alla certificazione EAC e alle norme CE e IEC/EN 60947-4-1. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione del selettore. Manopola di regolazione zigrinata, staffa di fissaggio, 13P passacavi, diaframmi, ecc. Il sensore è disponibile in lotti da 10 unità. Funziona in tutte le posizioni. La gamma XMP offre un alto livello di affidabilità e qualità, lunga durata e una disponibilità a livello mondiale.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V

differenza commutazione-pressione

4.2 bar

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

2

valore iniziale intervallo di misura pressione

100000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

6000 hPa

adatto come limitatore

valore finale dell'intervallo di misura pressione

600000 Pa

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

200 hPa

pressione di disattivazione

0.2 bar

pressione di scoppio

30 bar

pressione di attivazione

1 bar

larghezza

57

profondità

98

impostazione iniziale

1000 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V

altezza

106

pressione di lavoro massima

6000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO DI POTENZA