Prodotti /

Cod. Rexel
TEFSG2SP35
Cod. Produttore
FSG2SP35
Cod. EAN
3389119044875

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

250 V

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

differenza commutazione-pressione

1.1 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

140000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

5750 hPa

adatto come limitatore

valore finale dell'intervallo di misura pressione

460000 Pa

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

300 hPa

max. pressione di prova

8 bar

pressione di disattivazione

0.3 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

20 bar

pressione di attivazione

1.4 bar

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

2.2 kW

larghezza

72

profondità

106

impostazione iniziale

1400 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

250 V

altezza

115

pressione di lavoro massima

4600