Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPA12C2131C
Cod. Produttore
XMPA12C2131C
Cod. EAN
3389110708981

Informazioni di prodotto

sensore di pressione XMP - 12 bar - G 1/4 femmina - 3 NC - senza controllo tipo

Documentazione tecnica

Il PRESSOSTATO DI POTENZA TEXMPA12C2131C è un dispositivo essenziale per il controllo e la regolazione della pressione in sistemi elettrici. Progettato per funzionare come regolatore a 2 punti, offre prestazioni affidabili e precise. Questo pressostato è anche adatto come limitatore, garantendo la sicurezza e l'efficienza operativa. Realizzato con materiali di alta qualità, è una scelta ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegliere questo prodotto significa optare per un controllo della pressione efficace e sicuro.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

impostazione iniziale

1300 hPa 12000 hPa

impostazione finale

300 hPa 10.3 hPa

max. pressione d’esercizio

12000 hPa

pressione di disattivazione

0.3 bar 10.3 bar

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V 400 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V 400 V

pressione di scoppio

30 bar

pressione di attivazione

1.3 bar 12 bar

adatto come regolatore a 2 punti

adatto come limitatore

differenza commutazione-pressione

8.4 bar

larghezza

57

profondità

98

altezza

106

pressione di lavoro massima

12000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO DI POTENZA