Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPC06C2374
Cod. Produttore
XMPC06C2374
Cod. EAN
3389118308008

Informazioni di prodotto

sensore pressione - 6 bar - G 1/2 femmina - 3 NC - manopola controllo ON/OFF

Documentazione tecnica

Il pressostato a 6bar fa parte della gamma XMP, un'offerta di sensori a pressione elettromeccanici per circuiti di alimentazione. I selettori hanno un differenziale regolabile e sono progettati per la regolazione tra due soglie. La funzione degi pressostati è il controllo o la regolazione dei livelli di pressione nei sistemi idraulici. Il pressostato presenta un intervallo regolabile di punto di commutazione, o pressione in aumento, da 1bar a 6bar (da 14,5psi a 87psi). Grazie alla tecnologia elettromeccanica, il prodotto è affidabile e di semplice utilizzo. Include tre contatti N/C, a scatto. Presenta un attuatore di pressione a diaframma. Il pressostato presenta un involucro opaco nero scoperto con una manopola ON/OFF, un connettore per fluidi femmina G 1/2 e due ingressi con passacavo in plastica Pg 16. La custodia è realizzata in poliammide impregnato in fibra di vetro. È adatto al controllo dell'aria, dell'acqua dolce e dell'acqua di mare fino a +70°C. È conforme alla certificazione EAC e alle norme CE e IEC/EN 60947-4-1. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione del selettore. Manopola di regolazione zigrinata, staffa di fissaggio, 13P passacavi, diaframmi, ecc. Funziona in tutte le posizioni. La gamma XMP offre un alto livello di affidabilità e qualità, lunga durata e una disponibilità a livello mondiale.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V

con interruttore ACC/CHIUS manuale

differenza commutazione-pressione

4.2 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

100000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

6000 hPa

adatto come limitatore

valore finale dell'intervallo di misura pressione

600000 Pa

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

200 hPa

pressione di disattivazione

0.2 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

30 bar

pressione di attivazione

1 bar

con azionamento manuale

larghezza

57

profondità

98

impostazione iniziale

1000 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V

altezza

125

pressione di lavoro massima

6000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO DI POTENZA