Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPE12C2431C
Cod. Produttore
XMPE12C2431C
Cod. EAN
3389110710168

Informazioni di prodotto

Pressure sensors XM, pressure sensor XMP, 12 bar, 4xG 1/4 female, 3 NC, ON/OFF knob control

Documentazione tecnica

Il PRESSOSTATO DI POTENZA TEXMPE12C2431C è un dispositivo essenziale per il controllo della pressione. Progettato per essere un regolatore a 2 punti, offre anche funzionalità di limitatore e dispositivo di sorveglianza. Questo pressostato è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, garantendo prestazioni elevate in ogni situazione. Con il suo design robusto e funzionalità versatile, rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V

con interruttore ACC/CHIUS manuale

differenza commutazione-pressione

8.4 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

130000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

12000 hPa

adatto come limitatore

valore finale dell'intervallo di misura pressione

1200000 Pa

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

300 hPa

pressione di disattivazione

0.3 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

30 bar

pressione di attivazione

1.3 bar

con azionamento manuale

larghezza

57

profondità

98

impostazione iniziale

1300 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V

altezza

138

pressione di lavoro massima

12000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO DI POTENZA