Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMPB06B2131
Cod. Produttore
XMPB06B2131
Cod. EAN
3389110601589

Informazioni di prodotto

Pressure sensors XM, pressure sensor XMP, 6 bar, G 1/4 female, 2 NC, RESET knob control

Documentazione tecnica

I selettori XMP sono pressostati elettromeccanici per circuiti di controllo. Sono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. È un sensore con un differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie. Il sensore, senza valvola di decompressione, ha un involucro con manopola di reset. Intervallo regolabile del punto di commutazione: da 1bar a 6bar o da 14,5psi a 87psi. 2 Contatti NC, attacco uscita fluido femmina G 1/4, due ingressi filettati per n°13 passacavo.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230 V

differenza commutazione-pressione

4.2 bar

valore iniziale intervallo di misura pressione

100000 Pa

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

6000 hPa

adatto come limitatore

valore finale dell'intervallo di misura pressione

600000 Pa

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

100 hPa

pressione di disattivazione

0.2 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

30 bar

pressione di attivazione

1 bar

con azionamento manuale

larghezza

57

profondità

98

impostazione iniziale

1000 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230 V

altezza

125

pressione di lavoro massima

6000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO DI POTENZA