Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB160D2S12
Cod. Produttore
XMLB160D2S12
Cod. EAN
3389110757156

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 160 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico di M20 x 1,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per oli idraulici a temperature fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 6 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

120 V

differenza commutazione-pressione

79.2 bar

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

200000 hPa

adatto come limitatore

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

700 hPa

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

max. pressione di prova

360 bar

pressione di disattivazione

0.7 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

720 bar

pressione di attivazione

10 bar

larghezza

35

profondità

75

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

250 V

impostazione iniziale

10000 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

120 V

altezza

113

pressione di lavoro massima

160000