Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB035A2C11
Cod. Produttore
XMLB035A2C11
Cod. EAN
3389110756395

Informazioni di prodotto

Pressostato XMLB - 35 bar - Differenziale regolabile - 2 soglie - 1 C/O

Documentazione tecnica

Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 35 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico EN 175301-803-A a 4 pin e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria, acqua dolce e oli idraulici a temperature fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 5 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

120 V

differenza commutazione-pressione

17.45 bar

esecuzione elettronica

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

45000 hPa

impostazione finale

1800 hPa

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

max. pressione di prova

80 bar

pressione di disattivazione

1.8 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

160 bar

pressione di attivazione

3.5 bar

larghezza

35

profondità

75

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

250 V

impostazione iniziale

3500 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

120 V

altezza

113

pressione di lavoro massima

35000