Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLB010B2S11
Cod. Produttore
XMLB010B2S11
Cod. EAN
3389110713701

Informazioni di prodotto

Pressostato XMLB - 10 bar - Differenziale regolabile - 2 soglie - 1 C/O

Documentazione tecnica

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

120 V

differenza commutazione-pressione

0.57 bar

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

12500 hPa

adatto come limitatore

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

130 hPa

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

max. pressione di prova

22.5 bar

pressione di disattivazione

0.13 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

45 bar

pressione di attivazione

0.7 bar

larghezza

35

profondità

75

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

250 V

impostazione iniziale

700 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

120 V

altezza

113

pressione di lavoro massima

10000