Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz
120 V
differenza commutazione-pressione
35 bar
max. pressione d’esercizio
375000 hPa
adatto come limitatore
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
impostazione finale
3500 hPa
numero di contatti ausiliari, invertitori
1
max. pressione di prova
675 bar
pressione di disattivazione
3.5 bar
adatto come dispositivo di sorveglianza
pressione di scoppio
1350 bar
pressione di attivazione
20 bar
tensione d’esercizio nominale Ue per DC
250 V
impostazione iniziale
20000 hPa
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz
pressione di lavoro massima
300000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te