Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA070D2S14
Cod. Produttore
XMLA070D2S14
Cod. EAN
3389110816877

Informazioni di prodotto

pressostato XMLA 70 bar - differenzialefissa 1 soglia - 1 C/O

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione e pressostati. Il pressostato controlla o regola i livelli di pressione o di vuoto in sistemi idraulici o pneumatici. Trasforma la variazione di pressione in un segnale elettrico digitale una volta raggiunti i punti di funzionamento predefiniti. Il sensore di pressione ha un differenziale fisso ed è impiegato per il rilevamento di una singola soglia. Include un contatto C/O 1 a singolo polo. Supporta un intervallo di regolazione della pressione da 0bar a 70bar e la pressione accidentale massima consentita di 160bar. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di PT da 1/4pollici (femmina) per il collegamento dei fluidi. È dotato di un attuatore a pistone che può essere azionato da qualsiasi posizione. Garantisce una lunga durata meccanica di circa 6 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66. L'involucro è in lega di zinco. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x 75 mm (profondità) x 113 mm (altezza); peso 0,695 kg. Il pressostato è adatto per il controllo dell'olio idraulico (da0°C a 160°C). Viene utilizzato per il controllo o il monitoraggio della pressione su pompe ad acqua, compressori, presse per stampaggio, stampi a iniezione, macchine per molatura, centri di lavorazione, ecc. Il prodotto è certificato UL, LROS (Lloyds Register of Shipping), EAC, CSA, CE e BV. È conforme alle norme UL 508, EN/IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 No 14. E' una delle gamme di sensori di pressione industriali più presenti sul mercato, il trasduttore è di semplice utilizzo e può essere configurato con estrema facilità e una flessibilità senza pari. Pressostati di controllo, trasmettitori di pressione e pressostati di potenza Ex nautilus per il controllo della pressione industriale.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

120 V

differenza commutazione-pressione

7.5 bar

max. pressione d’esercizio

90000 hPa

adatto come limitatore

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione finale

2000 hPa

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

max. pressione di prova

160 bar

pressione di disattivazione

2 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

320 bar

pressione di attivazione

5 bar

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

250 V

impostazione iniziale

5000 hPa

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

120 V

pressione di lavoro massima

70000