Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP060BD790
Cod. Produttore
XMLP060BD790
Cod. EAN
3389119639415

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 60 bar - 7/16 femmina - 0..10V - M12 - set di 1
Il trasmettitore di pressione fa parte della gamma XMLP, un'offerta di sensori di pressione elettronici. I trasmettitori XMLP sono progettati per la misurazione del vuoto e della pressione. Sono compatibili con un gran numero di fluidi. Il prodotto presenta un intervallo di pressione da 0bar a 60bar, con una pressione accidentale massima consentita di 180bar e una pressione di distruzione di 360bar. Realizzato in acciaio Inox, questo trasmettitore è compatto e robusto. Ha un'uscita analogica (da 0V a 10V) che fornisce un segnale proporzionale alla pressione misurata. È appropriato per il controllo dell'aria, dell'acqua dolce, dell'olio idraulico, del gas e del fluido di refrigerazione. Il trasmettitore di pressione è dotato di un corpo in metallo compatto, un SAE 7/16-20UNF-2B (femmina con pin Schrader) 316L in acciaio Inox e un connettore elettrico M12. È adatto a macchine utensili, presse per stampaggio, presse per stampaggio e dispositivi di sollevamento. È conforme alle certificazioni RCM, CULus, CE, EAC e alle norme NSF ANSI 61 e EN/IEC 61326-2-3. Sono disponibili accessori dedicati, da ordinare separatamente, per facilitare l'impostazione del trasmettitore. Selettori con display, guarnizioni di tenuta, connettori precablati, ecc. Funziona in tutte le posizioni. I trasmettitori della gamma XMLP integrano una cella di misurazione della pressione in ceramica, fornendo un alto livello di sensibilità e una buona resistenza ai fluidi abrasivi.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

60000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

6000000 Pa

max. pressione di prova

120 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

180 bar

diametro

26

profondità

44

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO 60BAR M12 0 10V