Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP060BD71FQ
Cod. Produttore
XMLP060BD71FQ
Cod. EAN
3389119639408

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 60 bar - G1/4A maschio - 0..10V - M12 - set di 25
Il PRESSOSTATO 60BAR M12 0 10V è un dispositivo di sorveglianza progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pressostato è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio preciso della pressione. Con una capacità di 60 bar, offre prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e aziende. Scopri l'affidabilità e l'efficienza di questo strumento indispensabile.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

60000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

6000000 Pa

max. pressione di prova

120 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

180 bar

diametro

26

profondità

38.1

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO 60BAR M12 0 10V