Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLP025BD71FQ
Cod. Produttore
XMLP025BD71FQ
Cod. EAN
3389119639088

Informazioni di prodotto

Trasduttore - XMLP - 25 bar - G1/4A maschio - 0..10V - M12 - set di 25

Documentazione tecnica

Il PRESSOSTATO 25BAR M12 0 10V è un dispositivo di sorveglianza altamente efficace, progettato per monitorare con precisione la pressione in vari sistemi. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e durature. Questo pressostato è ideale per applicazioni che richiedono un controllo accurato della pressione, offrendo sicurezza e tranquillità. Con un design compatto e funzionale, si integra facilmente in diverse configurazioni impiantistiche.

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

25000 hPa

valore finale dell'intervallo di misura pressione

2500000 Pa

max. pressione di prova

50 bar

temperatura del fluido

-20 °C

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

75 bar

diametro

26

profondità

38.1

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

pressione di lavoro massima

25000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO 25BAR M12 0 10V