Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLK025B2D21
Cod. Produttore
XMLK025B2D21
Cod. EAN
3389119048682

Informazioni di prodotto

sensore di pressione XMLK - 0...25 bar - G1/4A - 4...20 mA - M12 - conf 1 pz

Documentazione tecnica

Il PRESSOSTATO 25 BAR 4 20MA CONN.M12 è un dispositivo di sorveglianza altamente affidabile, progettato per monitorare la pressione in modo preciso. Questo prodotto è parte della famiglia dei rilevatori di pressione XM, noto per la sua qualità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima durata nel tempo. Con una capacità di 25 bar, questo pressostato è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo accurato della pressione.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

25000 hPa

max. pressione di prova

50 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

75 bar

diametro

36

profondità

67.5

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

pressione di lavoro massima

25000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO 25 BAR 4 20MA CONN.M12