Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLK016B2C21
Cod. Produttore
XMLK016B2C21
Cod. EAN
3389119048521

Informazioni di prodotto

sensore di pressione XMLK - 0...16 bar - G1/4A - 4...20 mA - DIN - conf 1 pz

Documentazione tecnica

Il PRESSOSTATO 16 BAR 4 20MA CONN.DIN è un dispositivo di sorveglianza progettato per garantire un monitoraggio preciso della pressione. Con una capacità di 16 bar, offre prestazioni affidabili in vari contesti industriali. La sua connessione DIN facilita l'integrazione con altri sistemi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo attento. Questo pressostato è un elemento essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

esecuzione elettronica

max. pressione d’esercizio

16000 hPa

max. pressione di prova

32 bar

adatto come dispositivo di sorveglianza

pressione di scoppio

48 bar

diametro

36

profondità

67.5

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V

pressione di lavoro massima

16000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

PRESSOSTATO 16 BAR 4 20MA CONN.DIN