Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
impostazione finale
100 hPa
collegamento
EV020240
impostazione iniziale
600 hPa
altezza
113
pressione di scoppio
45 bar
max. pressione di prova
22.5 bar
pressione di attivazione
0.6 bar
pressione di lavoro massima
10000
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
pressione di disattivazione
0.1 bar
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz
120 V
tensione d’esercizio nominale Ue per DC
250 V
larghezza
35
profondità
75
adatto come dispositivo di sorveglianza
dimensione filettatura
1/4 di pollice
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz
adatto come limitatore
differenza commutazione-pressione
0.5 bar
grado di protezione (IP)
IP66
numero di contatti ausiliari, invertitori
1
max. pressione d’esercizio
12500 hPa
Serie
Rilevatori_di_pressione_XM
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te